CO2・温湿度測定器

CO2・温湿度測定器 - マザーツール
(1件のレビュー)

CO2 アラーム設定。測定中アラーム設定値を超えた場合ブザー音で警告します。
データホールド(DH)・最大(Max)/最小(Min)表示機能。
温度・湿度測定可能。
RS-232Cシリアルインターフェース機能搭載。

測定範囲
CO2/0~4000ppm
温度/0~50℃
湿度/10%~95%
付属品
CO2プローブ×1本
単4電池×6個
ハードケース
取扱説明書
分解能
CO2/1ppm
温度/0.1℃
湿度/0.1%
質量(g)約470(電池含む)電源単4電池×6個、ACアダプター(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×42×178応答時間2分以内に63%応答インターフェースUSB/RS-232Cインターフェース対応(別売)測定機能CO2・温度・湿度校正外気を使った校正使用温湿度範囲0~50℃、0~80%RH検知方式NDIR式補正機能内容量1台
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57643373GCH-2018(校正書・トレーサビリティ体系図付)
オープン
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
71236963GCH-2018
82,500
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35124047GCH-2018
82,500
取扱い終了
代替品有
71236979GCH-2018
82,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35124047GCH-201871236963GCH-2018GCH-2018 CO2・温湿度測定器 マザーツール 71236963CO2・温湿度測定器マザーツール1台
69,980
税込76,978
精度に変更があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35124047
2016-08-19
用途: 建物設備調査時
福田リニューアル株式会社建設業・工事業

USB/RS232インターフェイスと表示されていたがUSBは無かった
製品仕様の表示は正確にしてほしい。
購入製品の取説にも当然なかった
他のサイトでは同じメーカーで装備している機種も有ったので製作年バージョンで便利さが違うのだろうと思いました。
製品を全方向から撮影した映像を掲載していれば判断がしやすい。
取り敢えず簡易的な調査で使用する目的なのでまあいいかという感じです。
製品のせいではありません。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
下記の通り記載させていただいております。
【インターフェース】 USB/RS-232Cインターフェース対応(別売)
何卒よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする