マイトン(MLGシリーズ)

マイトン(MLGシリーズ) - 日東工器

低頭タイプのため、被削材が見やすく作業効率が上がります。また奥まった所でも砥石が入りやすい構造です。
新設計の消音機(サイレンサー)により、作業音を低減します。
前方排気構造で作業者に排気がかかりません。
スピンドルロック機能付きで砥石交換が簡単にできます。
新設計のエアモータで、研削力・耐久性が大幅にUP。

付属品
ハンドルAss'y×1個
ホイールガードAss'y×1個
6角棒スパナ6mm×1本
6角棒スパナ10mm×1本
トラスコ品番367-9993質量(kg)2.25無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600空気消費量(m3/min)0.75(無負荷時)/1.10(負荷時)使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(mm)厚さ6~8砥石寸法(Φmm)穴径22排気方向前方内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35124607MLG-70
54,200
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35124607MLG-7063400697MYG-70MLG-70 マイトン MYGシリーズ 日東工器 63400697マイトン MYGシリーズ日東工器1台
61,980
税込68,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする