充電式クリーナー 14.4V カプセル式

充電式クリーナー 14.4V カプセル式 - マキタ
(15件のレビュー)

ワンタッチスイッチボタンを押せば「連続運転」。強/標準もワンタッチ切替えが可能です。高い所や狭い隙間、階段等で様々な体勢・持ち方で快適にお掃除ができます。
高輝度LEDライト付!暗い場所でもよく見えて使いやすいライトです。
「奥の奥までしっかり届く」T型ノズル。床面に密着し浮きにくいから奥の奥まで届きます。
「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけです。集じん容量650mL。
ゴミづまり軽減&スムーズな動き!
斜めカットの吸込口。パイプが抜けにくく、グラグラしません。
「すき間掃除に便利」サッシノズル付。ホコリのたまりやすいすき間や、コーナー、家具の間などを快適にお掃除できます。

商品タイプ本体+バッテリーバッテリー容量(Ah)3集塵容量(L)0.65吸込仕事率(W)(強)約29、(標準)約10連続使用時間(分)(強)約20、(標準)約40 ※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。充電時間(分)約22付属品ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、バッテリ(BL1430、14.4V 3.0Ah)、充電器(DC18RC)電源Li-ionバッテリ(3.0Ah-直流14.4V)質量(kg)1.3(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)トラスコ品番414-1245長さ(mm)981幅(mm)114高さ(mm)152電圧(V)直流14.4使用電池リチウムイオンバッテリ集塵方式カプセル集じん式適合バッテリーBL1430内容量1台
注意
※寸法はノズル装着時のものです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35124984CL141FDRFW
40,300
30,980
34,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35124984
2023-06-01
用途: オフィスの清掃時
卸売・小売業

オフィスのちょっとした清掃やフィルター掃除のために購入しました。
思いのほか音が大きいように感じましたが、吸引力はさすがに14.4Vのパワーで十分です。
充電の持ちもそれなりに長く、良いと思います。重さも片手で持てるほどですが、女性には高いところはきついかもしれません。通常時の使用でしたら問題ない重さだと思います。
滑りも悪くありません。

対象商品 : 35124984
2020-03-22
用途: 家庭のそうじ
サービス業

よく吸います。一緒にサイクロンアダプターも購入しまして、より満足です。軽くて階段の掃除も楽々。充電器がごっついですが、ダイソンのやんちょろい吸引力に比べたら、さすがマキタ!とうなります。

3が参考にしています
対象商品 : 35124984
2018-11-19
用途: 機械の清掃作業

機械の清掃作業に使用しています。コードレスの為取り回しが良く使いやすいです

1が参考にしています
対象商品 : 35124984
2018-05-14
用途: 日常清掃
その他業種

満足できる吸引力と軽さがすこぶる具合良い!
欲を言えば音が気になることと吸い込み口がもう少し工夫あれば100点でした。

2が参考にしています
対象商品 : 35124984
2018-05-25
用途: 社内の定期清掃時

初めてのコードレス掃除機で、使い勝手に不安がありましたが、
持ち運びが楽で、吸引力も使用範囲が狭いので快適に使用できてます。

対象商品 : 35124984
2017-06-14
用途: フロア清掃
株式会社スタジオアッシュ

今までにもう一つランクが下の商品を使っていまして、今回は奮発してこの商品を購入しました。
吸引力が強い分、高所の掃除の際などは、蓄電池の重さが気になります。

1が参考にしています
対象商品 : 35124984
2017-04-24
用途: 事務所の床掃除
山本電気保安管理

思った以上に長時間使用でき3日間は使用できます。満足です

1が参考にしています
対象商品 : 35124984
2017-02-15
用途: 現場での使用、家での使用

会社1台、家2台で使用していますが大変便利で重宝してます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする