充電式クリーナー 14.4V カプセル式

充電式クリーナー 14.4V カプセル式 - マキタ
(22件のレビュー)

ワンタッチスイッチボタンを押せば「連続運転」。強/標準もワンタッチ切替えが可能です。高い所や狭い隙間、階段等で様々な体勢・持ち方で快適にお掃除ができます。
高輝度LEDライト付!暗い場所でもよく見えて使いやすいライトです。
「奥の奥までしっかり届く」T型ノズル。床面に密着し浮きにくいから奥の奥まで届きます。
「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけです。集じん容量650mL。
ゴミづまり軽減&スムーズな動き!
斜めカットの吸込口。パイプが抜けにくく、グラグラしません。
「すき間掃除に便利」サッシノズル付。ホコリのたまりやすいすき間や、コーナー、家具の間などを快適にお掃除できます。

集塵容量(L)0.65吸込仕事率(W)(強)約29、(標準)約10連続使用時間(分)(強)約20、(標準)約40 ※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。充電時間(分)約22付属品ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル※充電器・バッテリーの付属なし電源Li-ionバッテリ(3.0Ah-直流14.4V)質量(kg)1.3(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)セット内容本体のみ長さ(mm)981幅(mm)114高さ(mm)152電圧(V)直流14.4集塵方式カプセル集じん式適合バッテリーBL1430商品タイプ本体のみ内容量1台
注意
※寸法はノズル装着時のものです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35124993CL141FDZW
11,500
8,898
9,788(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35124993
2025-05-26
用途: ハウスクリーニング
サービス業

持ち運びにとても便利です。
バッテリーも思ってたより持ちます。
無茶苦茶役にたってます!

対象商品 : 35124993
2023-09-27
用途: 普段の事務所内などの掃除

本体の排気口のフィルターが滅びてきて、修理に出すか迷いましたが、本体のみを買い替えました。14Vのバッテリーを買ったばかりでしたので、それを使用できるクリーナーを買いました。フィルターの交換が自分でも出来れば、もっと長く使用していましたね。コンパクトで使いやすいので、長く使っていきたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 35124993
2022-07-11
用途: 電気室や家庭の掃除
黒川電気管理事務所

軽くてほこりやゴミをよく吸い取ってくれるし、リチウムイオンバッテリも簡単に早く充電できるので大変便利です。もう手放せません。

対象商品 : 35124993
2022-01-28
用途: お手軽掃除用に車内掃除も楽々
卸売・小売業

手持ちのバッテリーが14Vなので18V用と迷いましたが、パワーも問題なく吸ってくれます、カプセル式は使用の度に清掃する方に向いてます

対象商品 : 35124993
2022-04-07
用途: 車の清掃
有限会社 日下公三郎商店

14.4vバッテリーが利用できるため 購入。作業現場での清掃にも役立ちます。
軽くて使いやすいですが 唯一延長管がもう少し長いと最高です。

対象商品 : 35124993
2020-09-09
用途: 身の回りの清掃
建設業・工事業

今までは階段やエアコンの掃除機かけにとても苦労していましたが
充電式クリーナーで劇的に楽になりましたとてもいい商品です

対象商品 : 35124993
2019-03-20
用途: 室内リフォームの時
建設業・工事業

私が購入した一番の理由は紙パックのない構造でランニングコストが掛からないからです。
本体を回して中のごみが捨てられるのでお手入れ簡単です。さらにLEDライトが付くので夜の作業時でもピンポイントで見やすくパワフルなので作業効率が良いですね。
吸い込みの音が若干気になりますが、慣れれば大丈夫だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 35124993
2019-12-11
用途: 掃除
サービス業

早急な対応で助かりました。
商品自体には全く問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この商品に、注文コード:06127886と、注文コード:06127877は適合しますか?
回答:
適合致します。
対象商品:
35124993
2011-10-31

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする