曜日別特売

ガルバウッドコアドリル(カッター)

ガルバウッドコアドリル(カッター) - ミヤナガガルバウッドコアドリル(カッター) - ミヤナガガルバウッドコアドリル(カッター) - ミヤナガガルバウッドコアドリル(カッター) - ミヤナガガルバウッドコアドリル(カッター) - ミヤナガガルバウッドコアドリル(カッター) - ミヤナガ
(2件のレビュー)

独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。
2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。
釘が噛み込まず、安全に切断。
複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。
ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。

用途
ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。)
プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP
ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天
注意
※安全のためクラッチ付きの電動機をご使用ください。(なるべくクラッチを作動させないように押し込み過ぎに注意してご使用下さい。)
※ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング等の穴あけはガルバウッド用ガイドバーをご使用下さい。
※木材の穴あけ途中でカッターが食い込んで止まった場合は、センタードリルをシャンクから取り外してから穴あけを行って下さい。
※カッターのみをご購入される場合、必ずガルバウッドコア用センタードリル(ガルバウッド用ガイドバー付属)を別途ご購入下さい。
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35126007PCGW25C1本25130(カッター長150mm)
12,100
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
35126016PCGW29C1本29130(カッター長150mm)
12,100
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
35126025PCGW32C1本32130(カッター長150mm)
12,100
8,398
9,238(税込)
当日出荷
残り3点です
35126034PCGW35C1本35130(カッター長150mm)
12,100
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
35126043PCGW38C1本38130(カッター長150mm)
12,100
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
35126052PCGW45C1本45130(カッター長150mm)
12,850
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
35126061PCGW50C1本50130(カッター長157mm)
14,600
9,798
10,778(税込)
当日出荷
35126077PCGW55C1本55130(カッター長157mm)
16,300
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
35126086PCGW60C1本60130(カッター長157mm)
18,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
35126095PCGW65C1本65130(カッター長157mm)
18,700
12,980
14,278(税込)
当日出荷
残り2点です
35126104PCGW70C1本70130(カッター長157mm)
19,500
13,980
15,378(税込)
当日出荷
残り1点です
35126113PCGW75C1本75130(カッター長157mm)
20,800
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
35126122PCGW80C1本80130(カッター長157mm)
22,800
18,980
20,878(税込)
当日出荷
35126131PCGW85C1本85130(カッター長157mm)
24,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
35126147PCGW90C1本90130(カッター長157mm)
26,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
35126156PCGW95C1本95130(カッター長157mm)
28,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
35126165PCGW100C1本100130(カッター長157mm)
30,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35126174PCGW105C1本105130(カッター長157mm)
31,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
35126183PCGW110C1本110130(カッター長157mm)
33,200
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
35126192PCGW115C1本115130(カッター長157mm)
36,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
35126201PCGW120C1本120130(カッター長157mm)
36,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
35126217PCGW125C1本125130(カッター長157mm)
39,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
35126226PCGW130C1本130130(カッター長157mm)
41,300
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
35126235PCGW140C1本140130(カッター長157mm)
42,600
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
35126244PCGW150C1本150130(カッター長157mm)
43,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
35126253PCGW155C1本155130(カッター長157mm)
46,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
35126262PCGW160C1本160130(カッター長157mm)
46,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
35126271PCGW165C1本165130(カッター長157mm)
48,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
35126287PCGW170C1本170130(カッター長157mm)
48,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
35126296PCGW180C1本180130(カッター長157mm)
60,000
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
35126305PCGW200C1本200130(カッター長157mm)
67,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
20750198PCGW205C1本--
93,050
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
35126314PCGW210C1本210130(カッター長157mm)
78,400
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
返品不可
35126323PCGW220C1本220130(カッター長157mm)
82,100
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
35126332PCGW250C1本250-
178,600
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
35126341PCGW260C1本260-
178,600
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
35126357PCGW300C1本300-
223,900
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
66125718PCGW310C1個310130
223,900
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35126095
2025-07-19
用途: エアコン取付の穿孔用
小出商会

今回は65φを購入しました。以前にも85φを購入してストーブの給排気筒の取付に使ってました
ガルバばとてもよく切れます。他のカッターだと熱だけ掛かり切れませんがコレは瞬殺です

対象商品 : 35126314
2023-01-25
用途: 空調ダクトの穴開け
有限会社新栄金属製作所建設業・工事業

この商品で205Cがほしできますでしょうかできますでしょうか

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
PCGW205Cの取り扱い始めました。
注文コードは「20750198」となります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする