乾式ブロック用ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク

乾式ブロック用ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク - ミヤナガ乾式ブロック用ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク - ミヤナガ
(1件のレビュー)

乾式でブロック、重量・化粧ブロック、押し出し成型セメントの穴あけが可能。
超硬付センターピンにより位置決めが確実。
カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。

用途
エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。
ブロック塀(鉄筋Φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成形セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに。
有効長(mm)150(カッター長180mm)仕様穿孔可能材/ヒューム管、人造大理石、窯業系サイディングボード、FRP、モルタル、アスファルト適合(センターピン)PCBCP3適合材ブロック、押し出し成形セメント、陶管、塩ビ管内容量1本
注意
※鉄筋コンクリートへの乾式穴あけには、「ドライモンドコアドリル」をご使用下さい。
※硬質タイル等の難削材、太径鉄筋(13mm以上)等には、湿式「ウェットモンドコアドリル」をご使用下さい。
※中空ブロックの穴あけ等で、傾斜穴になるような場合はセンタードリル(PCHWCD250)をご使用下さい。
※位置決め後は、必ずセンターピンを外してご使用下さい。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35126743PCB32R32
36,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
35126725PCB25R25
36,500
取扱い終了
35126734PCB29R29
36,500
取扱い終了
35126752PCB35R35
36,500
取扱い終了
35126761PCB38R38
39,450
取扱い終了
返品不可
35126777PCB45R45
36,500
取扱い終了
35126786PCB50R50
45,050
取扱い終了
返品不可
35126795PCB55R55
41,700
取扱い終了
35126804PCB60R60
42,900
取扱い終了
35126813PCB65R65
47,850
取扱い終了
返品不可
35126822PCB70R70
46,000
取扱い終了
35126831PCB75R75
49,200
取扱い終了
35126847PCB80R80
56,350
取扱い終了
返品不可
35126856PCB85R85
55,100
取扱い終了
35126865PCB90R90
57,000
取扱い終了
35126874PCB95R95
61,300
取扱い終了
35126883PCB100R100
64,200
取扱い終了
35126892PCB105R105
67,000
取扱い終了
35126901PCB110R110
69,800
取扱い終了
35126917PCB115R115
72,600
取扱い終了
35126926PCB120R120
75,500
取扱い終了
35126935PCB125R125
76,900
取扱い終了
35126944PCB130R130
76,900
取扱い終了
35126953PCB150R150
83,900
取扱い終了
35126962PCB155R155
91,100
取扱い終了
35126971PCB160R160
91,100
取扱い終了
35126987PCB165R165
93,900
取扱い終了
35126996PCB170R170
93,900
取扱い終了
35127005PCB180R180
99,700
取扱い終了
35127014PCB200R200
110,900
取扱い終了
35127023PCB210R210
116,600
取扱い終了
35127032PCB220R220
122,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35126804
2020-03-20
用途: フェンスの穴あけ
ビーエフ建設業・工事業

ブロックへの穴明けが、スムーズです。又コンクリートでもokです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする