ミヤナガ
ハイパーダイヤコアドリルショートタイプ(カッター)
ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。
引っかかりが少なく安全な作業が可能。
幅広い被削材に切削可能。
軽天をらくらくカット。
断熱材も絡まずに穿孔可能。
用途
断熱材入り複合壁の穴あけに。
エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。
ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。
塩ビリパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。
ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。
有効長(mm)
80(カッター長110mm)
仕様
穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ
チャック寸法(mm)
13(Lシャンク)
適合材
窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天
適合電動機
電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
内容量
1本
注意
※重量ブロック、ブロック壁[モルタル充填、鉄筋(Φ10迄)]には、「ブロック用ドライモンドコアドリル」をご使用下さい。
※各被削材に対する性能は、各専用コアの方が優れています。
全6種類を絞り込む
刃先径(Φmm)
選択してください
60
75
80
100
125
150
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35129534
PCHPD06080C
60
¥
15,600
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35129543
PCHPD07580C
75
¥
18,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35129552
PCHPD08080C
80
¥
18,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35129561
PCHPD10080C
100
¥
24,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
35129577
PCHPD12580C
125
¥
31,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35129586
PCHPD15080C
150
¥
39,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください