高硬度用ロングネックラジアス 2枚刃

高硬度用ロングネックラジアス 2枚刃 - NS(日進工具)高硬度用ロングネックラジアス 2枚刃 - NS(日進工具)

高硬度の無限コーティングプレミアムと新形状の採用で耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上面が向上します。

材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)首角γ(°)12加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全48種類を絞り込む
コーナーR(mm)
刃長l(mm)
有効長l1(mm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナーR(mm)
刃長l(mm)
有効長l1(mm)
首下長d2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35133682MHRH230R 0.2X0.05RX0.50.050.150.50.18
10,600
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
35133691MHRH230R 0.2X0.05RX10.050.1510.18
10,600
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
35133707MHRH230R 0.2X0.05RX1.50.050.151.50.18
12,500
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
35133716MHRH230R 0.2X0.05RX20.050.1520.18
13,700
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
35133725MHRH230R 0.3X0.05RX10.050.2510.28
10,300
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
35133734MHRH230R 0.3X0.05RX1.50.050.251.50.28
10,300
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
35133743MHRH230R 0.3X0.05RX20.050.2520.28
10,300
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
35133752MHRH230R 0.3X0.05RX2.50.050.252.50.28
12,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
35133761MHRH230R 0.3X0.05RX30.050.2530.28
12,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
35133777MHRH230R 0.4X0.05RX10.050.310.37
6,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
35133786MHRH230R 0.4X0.05RX20.050.320.37
6,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
35133804MHRH230R 0.4X0.05RX40.050.340.37
6,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
35133813MHRH230R 0.4X0.1RX10.10.310.37
6,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
35133822MHRH230R 0.4X0.1RX20.10.320.37
6,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
35133831MHRH230R 0.4X0.1RX30.10.330.37
6,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
35133847MHRH230R 0.4X0.1RX40.10.340.37
6,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
35133856MHRH230R 0.5X0.05RX10.050.410.46
5,600
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
35133865MHRH230R 0.5X0.05RX20.050.420.46
5,600
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
35133874MHRH230R 0.5X0.05RX30.050.430.46
5,600
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
35133883MHRH230R 0.5X0.05RX40.050.440.46
5,600
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
35133892MHRH230R 0.5X0.05RX50.050.450.46
5,600
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
35133917MHRH230R 0.5X0.1RX20.10.420.46
5,600
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
35133926MHRH230R 0.5X0.1RX30.10.430.46
5,600
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
35133935MHRH230R 0.5X0.1RX40.10.440.46
5,600
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
35133944MHRH230R 0.5X0.1RX50.10.450.46
5,600
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
35133953MHRH230R 0.6X0.05RX20.050.520.56
6,000
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
35133971MHRH230R 0.6X0.05RX60.050.560.56
6,000
3,498
3,848(税込)
翌々日出荷
35133987MHRH230R 0.6X0.1RX20.10.520.56
5,600
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
35133996MHRH230R 0.6X0.1RX40.10.540.56
5,600
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
35134005MHRH230R 0.6X0.1RX60.10.560.56
5,600
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
35134014MHRH230R 0.7X0.05RX40.050.5540.66
6,300
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
35134023MHRH230R 0.7X0.05RX60.050.5560.66
6,300
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
35134032MHRH230R 0.7X0.1RX40.10.5540.66
6,300
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
35134041MHRH230R 0.7X0.1RX60.10.5560.66
6,300
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
35134057MHRH230R 0.8X0.05RX40.050.6540.76
6,300
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
35134066MHRH230R 0.8X0.05RX60.050.6560.76
6,300
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
35134075MHRH230R 0.8X0.05RX80.050.6580.76
6,500
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
35134084MHRH230R 0.8X0.1RX40.10.6540.76
6,300
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
35134093MHRH230R 0.8X0.1RX60.10.6560.76
6,300
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
35134102MHRH230R 0.8X0.1RX80.10.6580.76
6,500
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
35134127MHRH230R 0.8X0.2RX60.20.6560.76
6,300
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
35134136MHRH230R 0.8X0.2RX80.20.6580.76
6,500
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
35134145MHRH230R 0.9X0.1RX40.10.740.85
7,100
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
35134154MHRH230R 0.9X0.1RX80.10.780.85
7,100
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
35133795MHRH230R 0.4X0.05RX30.050.330.37
6,800
取扱い終了
代替品有
35133901MHRH230R 0.5X0.1RX10.10.410.46
5,600
取扱い終了
代替品有
35133962MHRH230R 0.6X0.05RX40.050.540.56
6,000
取扱い終了
代替品有
35134111MHRH230R 0.8X0.2RX40.20.6540.76
6,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35133795MHRH230R 0.4X0.05RX348976636MHRH230R-0.4XR0.05X3MHRH230R 0.4X0.05RX3 ロングネックラジアスエンドミル MHRH230R NS(日進工具) 48976636ロングネックラジアスエンドミル MHRH230RNS(日進工具)1本
4,398
税込4,838
注文コードが変更になりました
35133901MHRH230R 0.5X0.1RX148976742MHRH230R-0.5XR0.1X1MHRH230R 0.5X0.1RX1 ロングネックラジアスエンドミル MHRH230R NS(日進工具) 48976742ロングネックラジアスエンドミル MHRH230RNS(日進工具)1本
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
35133962MHRH230R 0.6X0.05RX448976803MHRH230R-0.6XR0.05X4MHRH230R 0.6X0.05RX4 ロングネックラジアスエンドミル MHRH230R NS(日進工具) 48976803ロングネックラジアスエンドミル MHRH230RNS(日進工具)1本
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました
35134111MHRH230R 0.8X0.2RX448976952MHRH230R-0.8XR0.2X4MHRH230R 0.8X0.2RX4 ロングネックラジアスエンドミル MHRH230R NS(日進工具) 48976952ロングネックラジアスエンドミル MHRH230RNS(日進工具)1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする