NS(日進工具)
高硬度用ロングネックラジアス 4枚刃
高硬度の無限コーティングプレミアムと新形状の採用で耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上面が向上します。高能率加工が可能な4枚刃タイプです。
材質
超微粒子超硬合金
刃数
4
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
加工可能硬度
~65HRCまで加工可能
ねじれ角(°)
30
内容量
1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全147種類を絞り込む
コーナーR(mm)
選択してください
0.05
0.1
0.2
0.3
0.5
1
刃長l(mm)
選択してください
0.8
1
1.2
1.6
2
2.5
3.2
4
5
147種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナーR(mm)
刃長l(mm)
有効長l1(mm)
首下長d2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35134163
MHRH430R 1X0.05RX3
0.05
0.8
3
0.95
¥
6,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
35134172
MHRH430R 1X0.05RX4
0.05
0.8
4
0.95
¥
6,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
35134181
MHRH430R 1X0.05RX5
0.05
0.8
5
0.95
¥
7,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
35134197
MHRH430R 1X0.05RX6
0.05
0.8
6
0.95
¥
7,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
35134206
MHRH430R 1X0.05RX8
0.05
0.8
8
0.95
¥
7,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
35134215
MHRH430R 1X0.05RX10
0.05
0.8
10
0.95
¥
7,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
35134224
MHRH430R 1X0.1RX3
0.1
0.8
3
0.95
¥
6,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
35134233
MHRH430R 1X0.1RX4
0.1
0.8
4
0.95
¥
6,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
35134242
MHRH430R 1X0.1RX5
0.1
0.8
5
0.95
¥
7,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
35134251
MHRH430R 1X0.1RX6
0.1
0.8
6
0.95
¥
7,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
35134267
MHRH430R 1X0.1RX8
0.1
0.8
8
0.95
¥
7,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
35134276
MHRH430R 1X0.1RX10
0.1
0.8
10
0.95
¥
7,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
35134285
MHRH430R 1X0.2RX3
0.2
0.8
3
0.95
¥
6,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
35134294
MHRH430R 1X0.2RX4
0.2
0.8
4
0.95
¥
6,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
35134303
MHRH430R 1X0.2RX5
0.2
0.8
5
0.95
¥
7,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
35134337
MHRH430R 1X0.2RX10
0.2
0.8
10
0.95
¥
7,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
35134346
MHRH430R 1X0.3RX3
0.3
0.8
3
0.95
¥
6,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
35134355
MHRH430R 1X0.3RX4
0.3
0.8
4
0.95
¥
6,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
35134364
MHRH430R 1X0.3RX5
0.3
0.8
5
0.95
¥
7,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
35134373
MHRH430R 1X0.3RX6
0.3
0.8
6
0.95
¥
7,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
35134382
MHRH430R 1X0.3RX8
0.3
0.8
8
0.95
¥
7,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
35134391
MHRH430R 1X0.3RX10
0.3
0.8
10
0.95
¥
7,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
35134407
MHRH430R 1.2X0.1RX5
0.1
1
5
1.14
¥
7,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
35134416
MHRH430R 1.2X0.1RX10
0.1
1
10
1.14
¥
7,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
35134425
MHRH430R 1.2X0.2RX5
0.2
1
5
1.14
¥
7,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
35134434
MHRH430R 1.2X0.2RX10
0.2
1
10
1.14
¥
7,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
35134443
MHRH430R 1.2X0.3RX5
0.3
1
5
1.14
¥
7,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
35134452
MHRH430R 1.2X0.3RX10
0.3
1
10
1.14
¥
7,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
35134461
MHRH430R 1.5X0.1RX4
0.1
1.2
4
1.43
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
35134477
MHRH430R 1.5X0.1RX6
0.1
1.2
6
1.43
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
35134486
MHRH430R 1.5X0.1RX8
0.1
1.2
8
1.43
¥
7,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
35134495
MHRH430R 1.5X0.1RX12
0.1
1.2
12
1.43
¥
7,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
35134504
MHRH430R 1.5X0.1RX15
0.1
1.2
15
1.43
¥
7,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
35134513
MHRH430R 1.5X0.2RX4
0.2
1.2
4
1.43
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
35134522
MHRH430R 1.5X0.2RX6
0.2
1.2
6
1.43
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
35134531
MHRH430R 1.5X0.2RX8
0.2
1.2
8
1.43
¥
7,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
35134547
MHRH430R 1.5X0.2RX12
0.2
1.2
12
1.43
¥
7,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
35134556
MHRH430R 1.5X0.2RX15
0.2
1.2
15
1.43
¥
7,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
35134565
MHRH430R 1.5X0.3RX4
0.3
1.2
4
1.43
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
35134583
MHRH430R 1.5X0.3RX8
0.3
1.2
8
1.43
¥
7,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
35134592
MHRH430R 1.5X0.3RX12
0.3
1.2
12
1.43
¥
7,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
35134601
MHRH430R 1.5X0.3RX15
0.3
1.2
15
1.43
¥
7,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
35134617
MHRH430R 1.5X0.5RX4
0.5
1.2
4
1.43
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
35134626
MHRH430R 1.5X0.5RX6
0.5
1.2
6
1.43
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
35134635
MHRH430R 1.5X0.5RX8
0.5
1.2
8
1.43
¥
7,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
35134644
MHRH430R 1.5X0.5RX12
0.5
1.2
12
1.43
¥
7,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
35134653
MHRH430R 1.5X0.5RX15
0.5
1.2
15
1.43
¥
7,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
35134671
MHRH430R 2X0.1RX8
0.1
1.6
8
1.91
¥
7,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
35134687
MHRH430R 2X0.1RX12
0.1
1.6
12
1.91
¥
7,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
35134696
MHRH430R 2X0.1RX16
0.1
1.6
16
1.91
¥
7,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ