ホットボンダー

ホットボンダー - BOSCH(ボッシュ)ホットボンダー - BOSCH(ボッシュ)
(16件のレビュー)

瞬間接着機。電子制御ヒーター採用。

電源タイプAC電源式付属品ノズル(ロングタイプ)、スウィングスタンド、ボンドスティック(Φ11mm×200mm)1本質量(g)350消費電力(W)(入力)16電源100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH)(mm)185×160吐出量(接着剤)20g/minノズル口径(Φmm)2.7予熱時間約12分間接着剤酢酸ビニール樹脂形接着剤制御温度(℃)200アズワン品番65-2070-74危険物の類別非危険物硬化時間50~90秒主なワークパーツ内容量1台
注意
※ボンドスティックは必ずボッシュ純正品をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35139754PKP18E
7,000
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35139754
2023-04-19
用途: FRPの接着の時
藤田工業

サ-ポ-ト等々、ノズルの取り付け時、先端部が長いので使用している。

1が参考にしています
対象商品 : 35139754
2022-12-03
用途: 梱包作業
株式会社キャラクター工房

使いやすい ボッシュということで安心できる 耐久性もありそうです

1が参考にしています
対象商品 : 35139754
2021-01-13
用途: 組立・メンテナンス時

ノズルが少し長いので購入して作業しました。
ノズルが延長できたり、オプションでもう少し長いノズルがあればさらに良い
カタログ等にノズルの長さ分かると良いのですが。
今回は、ノズルの先に真鍮パイプを取り付けて作業しました。
作業性が非常によくなりました。
他部署にも、追加発注しました。

3が参考にしています
対象商品 : 35139754
2020-08-21
用途: 日曜大工

小さい奴は安いけど指が痛くなる、充電式は便利だけど高い、この製品はホットボンドのサイズが100円ショップでは入手できませんが、それを除けば接着力は別物です、お勧めしますよ。

6が参考にしています
対象商品 : 35139754
2020-08-25
用途: 畳の隅を止めることで ばらけない
堀越畳店

特殊な使い方ですが この機器が 一番長持ちします。1日8時間 約2年間持ちました、
多種では 半年だったので 耐久性 価格的に満足です。

6が参考にしています
対象商品 : 35139754
2017-07-03
用途: 車、バイク修理
Lucky J & Co.

比較的安価でのホットボンダー、グルーガンとしては、必要十分だと思います。100均のだとちょっと。。。とお考えの方は、ちょっと奮発してお求めになられてもOKだと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 35139754
2017-09-12
用途: 多用途に使える。
相互自動車株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすく色々な接着.固定に!固まれば強く!
非常に便利です。

4が参考にしています
対象商品 : 35139754
2017-03-22
用途: 資材の仮つけ他
有限会社吉海造船所

安価な分、こわれやすいかなとおもいましたが、軽量で使いやすいです。
2回目注文しました。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする