BOSCH(ボッシュ)
ボンドスティック
(2件のレビュー)
適合機種
PKP18E、PKP30LE、PKP20-E、PKP15-E
色
クリア
軟化点(℃)
83
接着剤
酢酸ビニール樹脂形接着剤
危険物の類別
非危険物
硬化時間
50~90秒
主なワーク
パーツ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(Φmm×Lmm)
収納本数(本)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35139763
306
1袋(500g)
11×200
約24
65-1948-74
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
35139772
302
1袋(125g)
11×45
約27
65-1948-66
¥
1,000
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください