曜日別特売

ステンレス製JIS管差込溶接フランジ

ステンレス製JIS管差込溶接フランジ - S・V・Fステンレス製JIS管差込溶接フランジ - S・V・Fステンレス製JIS管差込溶接フランジ - S・V・Fステンレス製JIS管差込溶接フランジ - S・V・Fステンレス製JIS管差込溶接フランジ - S・V・Fステンレス製JIS管差込溶接フランジ - S・V・Fステンレス製JIS管差込溶接フランジ - S・V・Fステンレス製JIS管差込溶接フランジ - S・V・F
材質ステンレス(SUS304)形状フランジJIS規格JIS呼び圧力10K内容量1枚
全13種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴径(Φmm)
ボルト穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35139946FF10K103/890154
オープン
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35139955FF10K151/295154
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
35139964FF10K203/4100154
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
35139973FF10K251125194
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
35139982FF10K321-1/4135194
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35139991FF10K401-1/2140194
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
35140007FF10K502155194
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
35140016FF10K652-1/2175194
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
35140025FF10K803185198
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
35140034FF10K1004210198
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
35140043FF10K1255250238
オープン
9,898
10,888(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35140052FF10K1506280238
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35140061FF10K20083302312
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする