ステンレス製JIS管ブラインドフランジ

ステンレス製JIS管ブラインドフランジ - S・V・Fステンレス製JIS管ブラインドフランジ - S・V・Fステンレス製JIS管ブラインドフランジ - S・V・Fステンレス製JIS管ブラインドフランジ - S・V・Fステンレス製JIS管ブラインドフランジ - S・V・Fステンレス製JIS管ブラインドフランジ - S・V・Fステンレス製JIS管ブラインドフランジ - S・V・Fステンレス製JIS管ブラインドフランジ - S・V・F
材質ステンレス(SUS304)形状フランジJIS規格JIS呼び圧力5K内容量1枚
全12種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
外径(mm)
ボルト穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35140323BF5K151/2804
オープン
889
978(税込)
当日出荷
35140332BF5K203/4854
オープン
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35140341BF5K251954
オープン
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35140357BF5K321-1/41154
オープン
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35140366BF5K401-1/21204
オープン
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35140375BF5K5021304
オープン
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35140384BF5K652-1/21554
オープン
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35140393BF5K8031804
オープン
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35140402BF5K10042008
オープン
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35140411BF5K12552358
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35140427BF5K15062658
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35140436BF5K20083208
オープン
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする