曜日別特売

防塵カッター

防塵カッター - 新ダイワ防塵カッター - 新ダイワ防塵カッター - 新ダイワ防塵カッター - 新ダイワ

切り粉が飛散しない快適切断機。ALCやブロックなどの外壁材から側溝材のコンクリートまで多用途!
握りやすく、滑りにくい ソフトグリップ
明るいLEDライト付(スイッチ連動)。切断方向(ケガキ線)を明るく照らします。
優れた集塵能力。メーカー独自の慣性集塵方式で確実に切り粉をキャッチ。
高耐久設計。
歪や錆に強いステンレス製ベッド
折り曲げに強い電源コード(直径Φ10mm)
集塵量がよく見える、透明ダストケース
掃除機と接続可能
強力1300Wモーター
電気ブレーキ付

対応材質コンクリート用刃物外径(mm)180刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)60回転速度(min-1[r.p.m])4300電源(V)単相100電流(A)14.0消費電力(W)1300コード長さ(m)5.0外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×272×267付属品ダイヤモンドブレード質量(kg)4.2トラスコ品番824-7952内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35141994B18NⅡ-D
154,000
92,980
102,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする