曜日別特売

一般用クランプ (GZ型)

一般用クランプ (GZ型) - ベッセイ一般用クランプ (GZ型) - ベッセイ一般用クランプ (GZ型) - ベッセイ一般用クランプ (GZ型) - ベッセイ一般用クランプ (GZ型) - ベッセイ

レールの形状を変更することにより、従来品のG-Z型と比較して今まで以上により早く締め付けることができるようになりました。アームが上下にスライドして瞬間に締めつけができるスピードクランプ。

用途木工・家具・板金・DIY用種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)炭素工具鋼内容量1丁
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
全長(mm)
レール(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35142003GZ121206017515×60.29
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
35142012GZ161608022017.5×6.80.48
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
35142037GZ2525012033024.5×9.51.25
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
35142046GZ3030014039028×111.85
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
35142055GZ4040012049528×112
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35142064GZ5050012060028×112.2
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
35142073GZ6060012070028×112.4
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
35142082GZ8080012090028×112.79
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
35142091GZ1001000120111028×113.19
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
35142021GZ2020010027022×8.50.97
オープン
6,698
7,368(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
1が参考にしています
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする