キョーワテスター

キョーワテスター - キョーワキョーワテスター - キョーワ

全くオイル(潤滑油、グリス)の要らない無注油ポンプのため保守点検から開放されます。
総ての無駄を省いた未来の高圧ポンプです。
モーター軸兼用ポンプのため、ベルトのスリップの心配はありません。
コロガリ摩擦を最高度に利用した設計〈実用新案、意匠登録〉で起動時のトルクは極度に少く、出力は絶大です。
和風建築の敷居とふすまの摩擦に対して本ポンプはアルミサッシのころがりに匹敵した軽快さで回転します。
小型超軽量のため持ち運び、移動に便利です。
構造が至極簡単ですから誰でも分解掃除、組立ができます。
オールポジションポンプですから設置場所のないときは、ぶら下げて逆立、傾斜の運転が可能です。
オイル、グリス、ベルト、ベルト車が不要でコロガリ点接触構造のためポンプ効率は最大で省エネ時代が生んだ省エネポンプです。

用途
テスター
水道配管のテストに
ガス配管のテストに
バルブ容器の耐圧テストに
破かいテスト用として
学校教材用として
内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
質量(kg)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35142852KY-20Aストレーナー、吸水ホース、オーバーフローホース、プラスチックケース(L430×W300×H260mm、コード、1/4インチ耐圧ホース、圧力計、ブッシング、ゲージ台、ボールバルブ458-35079210×230×210
70,000
63,980
70,378(税込)
当日出荷
35142861KY-40Aストレーナー、吸水ホース、オーバーフローホース、1/4インチ耐圧ホース、圧力計、ブッシング、ゲージ台、ボールバルブ241-401517325×240×255
130,000
99,980
109,978(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テストポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/523/
2022-11-11

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする