曜日別特売

完全無給油ロータリーポンプ

完全無給油ロータリーポンプ - ミツミ販売完全無給油ロータリーポンプ - ミツミ販売完全無給油ロータリーポンプ - ミツミ販売完全無給油ロータリーポンプ - ミツミ販売完全無給油ロータリーポンプ - ミツミ販売完全無給油ロータリーポンプ - ミツミ販売完全無給油ロータリーポンプ - ミツミ販売

真空・排気とも油分を一切含みませんので作業環境および製品が油で汚染される心配はありません。
特殊カーボンブレードの開発により、耐久性および低騒音を実現しました。
給油の必要はまったくなくメンテナンスフリーです。
ロータリー式なので脈動の少ない安定した空気として、真空用・排気用としてご利用いただけます。

用途写真製版機、真空パック、液体かくはん、印刷機器、IC関連機器、その他真空吸着およびブロワー内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
トラスコ品番
質量(kg)
排気速度(50/60Hz)(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35143132MSV-100-1-465-92101590/107
156,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
35143141MSV-100-3-465-92281590/107
158,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
35143157MSV-140-1-465-923615100/120
160,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
35143166MSV-140-3-465-924415100/120
161,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
35143193MSV-88-1-465-92791480/96
150,000
149,800
164,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
35143202MSV-88-3-465-92871480/96
151,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
19577933MSV-600-IE3三相200776-195359450/510
430,000
429,800
472,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35143175MSV-400-3-465-925242320/380
149,350
取扱い終了
35143184MSV-600-3-465-926155450/510
181,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする