清水・汚水用水中ポンプ ステンレス

清水・汚水用水中ポンプ ステンレス - エバラポンプ(荏原製作所)清水・汚水用水中ポンプ ステンレス - エバラポンプ(荏原製作所)清水・汚水用水中ポンプ ステンレス - エバラポンプ(荏原製作所)清水・汚水用水中ポンプ ステンレス - エバラポンプ(荏原製作所)
(1件のレビュー)

軽量・コンパクトで手軽に持ち運べます。
自動・非自動の2タイプを用意しています。
接液部オールステンレス製です。

用途
農作業の散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車・農機具の洗浄
非常排水
構造(軸封)
メカニカルシール(接液側)
オイルシール(電動機側)
材質(軸封)
(摺動部)セラミック/カーボン(接液側)、セラミックスリーブ(溶射)/NBR(電動機側)
(ゴム)NBR
付属品ホースニップルΦ25mmホースバンド付(200Wのみ)、水中ケーブル4m、フロートスイッチ(自動形のみ)極数2形式乾式水中芯数3(1.25mm2 )材質(フレーム)SUS304異物通過径(Φmm)10始動方式コンデンサ材質(ケーブル)VCT耐熱クラスF内蔵保護装置オートカットポンプ水没最大水深(m)4構造(羽根車)セミオープン材質(ケーシング)(外)SUS304材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS303構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封部封入液)流動パラフィン仕上外径(Φmm)10.1配管接続方式ねじ込み式内容量1台
注意
※清水とは水道水、工業用水、井戸水、河川水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下、遊離残留塩素濃度10mg/L以下、砂含有量50mg/L以下のものを意味します。(但し、遊離残留塩素濃度1mg/L以上ではゴム部分等の劣化が促進されます。)
※油・海水・有機溶剤などには使用しないでください。ポンプが故障し、漏電や感電の原因となります。
※単相電動機及びオートカット付電動機のインバータ運転はできません。
※電圧変動:±10%以内、周波数変動:±1%以内、電圧・周波数の同時変動:双方絶対値の和が10%以内。ただしいずれの場合も電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
全8種類を絞り込む
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
周波数(Hz)
揚程(m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
揚程(m)
吐出量(L/min)
タイプ
取扱液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3514324532P7075.2SA320.2単相100505100潤滑油流動パラフィン/40mL液質/清水
液温/0~50℃
異物の大きさ/10mm以下
87,800
74,980
82,478(税込)
当日出荷
特別運賃
3514325432P7076.2SA320.2単相100605100潤滑油流動パラフィン/40mL液質/清水
液温/0~50℃
異物の大きさ/10mm以下
87,800
74,980
82,478(税込)
当日出荷
特別運賃
3514326332P707A5.2SA320.2単相100505100潤滑油流動パラフィン/40mL液質/清水
液温/0~50℃
異物の大きさ/10mm以下
96,600
77,980
85,778(税込)
当日出荷
特別運賃
3514327232P707A6.2SA320.2単相100605100潤滑油流動パラフィン/40mL液質/清水
液温/0~50℃
異物の大きさ/10mm以下
96,600
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3514328140P7075.55S400.55単相100505150潤滑油流動パラフィン/180mL清水(異物の大きさ/10mm以下)
223,000
189,550
208,505(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3514329740P7076.55S400.55単相100606.5150潤滑油流動パラフィン/180mL清水(異物の大きさ/10mm以下)
223,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3514330640P707A5.55S400.55単相100505150潤滑油流動パラフィン/180mL清水(異物の大きさ/10mm以下)
248,000
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3514331540P707A6.55S400.55単相100606.5150潤滑油流動パラフィン/180mL清水(異物の大きさ/10mm以下)
248,000
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35143254
2018-09-29
用途: 畑へ用水路から水を汲み上げる
建設業・工事業

用水路の水深が浅くてもくみ上げられるのが良いと思います。ストレナーが簡単に外れるのでメンテナンスが楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする