清水用水中ポンプ ステンレス

清水用水中ポンプ ステンレス - エバラポンプ(荏原製作所)清水用水中ポンプ ステンレス - エバラポンプ(荏原製作所)

プレス製なので、従来の鋳物製ポンプより30%以上軽く、取扱いが簡単です。
独特の三角ボリュートの採用によりコンパクトです。
接液部がステンレス製(SUS304)なので、さびの発生が少ない。
電動機保護装置(オートカット)の内蔵により過負荷、拘束、欠相による電動機の焼損を防止します。
吸込口が下についているので始動水位、運転水位が低い。

用途
一般排水用:ピット、地下室の排水
産業排水用:一般工場、病院、実験室での排水
非常排水用:洪水時の排水
農業用:川、溜め池からの取水
軸受呼び番号
負荷側/6303VVC3
反負荷側/6301VVC3
材質(ケーシング)
(外)SUS304
(内)SUS304・ゴム/NBR
材質(軸封)
(摺動部)SiC・SiC(接液側)、セラミック/カーボン(電動機側)
(ゴム)NBR
材質(底部)
(外)SUS304
(内)SUS304・ゴム/CR
仕様非自動形付属品吊り下げロープ5m、水中ケーブル4m、ホースニップル(樹脂製)、地上銘板軸径(Φmm)(メカ部)15極数2形式乾式水中材質(フレーム)SUS304異物通過径(Φmm)5材質(ケーブル)VCT耐熱クラスE内蔵保護装置オートカットポンプ水没最大水深(m)4構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)ワンコイル・ダブルメカニカルシール材質(羽根車)SUS304材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封部封入液)流動パラフィン運転可能最低水位(mm)50配管接続方式ねじ込み式(ホースニップル付)内容量1台
注意
※清水とは水道水、工業用水、井戸水、河川水でpH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下、遊離残留塩素濃度10mg/L以下、砂含有量50mg/L以下のものを意味します。(但し、遊離残留塩素濃度1mg/L以上ではゴム部分等の劣化が促進されます。)
※油・海水・有機溶剤などには使用しないでください。ポンプが故障し、漏電や感電の原因となります。
※腐食液の場合はお問合せください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
揚程(m)
吐出量(L/min)
取扱液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35143324P7175.4500.4三相200509.530液質/清水 各種液(PH5~9)
液温/0~45℃
異物の大きさ/5mm以下
223,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35143333P7175.4S500.4単相100509.530液質/清水 各種液(PH5~9)
液温/0~45℃
異物の大きさ/5mm以下
223,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35143342P7175.75500.75三相2005013.630液質/清水 各種液(PH5~9)
液温/0~45℃
異物の大きさ/5mm以下
247,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35143351P7176.4500.4三相200/220609.830液質/清水 各種液(PH5~9)
液温/0~45℃
異物の大きさ/5mm以下
223,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35143367P7176.4S500.4単相100609.830液質/清水 各種液(PH5~9)
液温/0~45℃
異物の大きさ/5mm以下
223,000
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
35143376P7176.75500.75三相200/220601430液質/清水 各種液(PH5~9)
液温/0~45℃
異物の大きさ/5mm以下
247,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする