ギヤポンプ(電動機連結型)

ギヤポンプ(電動機連結型) - 亀嶋鉄工所ギヤポンプ(電動機連結型) - 亀嶋鉄工所

KA型をモーター共通ベースに取り付けた型でベースは、大小モーターを取り付けできるスライド式を採用しました。
Vベルト駆動型です。

用途潤滑油等、油種の移送。出力(kW)0.2寸法E(mm)35モーター三相×200V×4P全閉屋内型付常用圧力(MPa)0~0.2最高圧力(MPa)0.3寸法I(mm)15寸法J(mm)60最高使用温度(℃)60寸法G(Φmm)12内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び口径(inch)
吐出し量(L/min)
使用液
使用流体温度(℃)
材質
使用粘度範囲(mm2/sec)
電圧(V)
モーター周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35143385KAS011/8(6A)4~5一般鉱物油・溶剤60℃以下鋳鉄50~50020050・60
134,500
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35143394KAS021/4(8A)6~8一般鉱物油・溶剤60℃以下鋳鉄50~50020050・60
135,200
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35143403KAS033/8(10A)13~16一般鉱物油・溶剤60℃以下鋳鉄50~50020050・60
140,700
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35143412KAS041/2(15A)20~25一般鉱物油・溶剤60℃以下鋳鉄50~50020050・60
161,800
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35143421KAS063/4(20A)28~35一般鉱物油・溶剤60℃以下鋳鉄50~50020050・60
177,200
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
35143437KAS101(25A)56~70--鋳鉄50~500--
116,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギアポンプの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/527/
2022-09-22

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする