残水吸排水用スイープポンプ LSP型

残水吸排水用スイープポンプ LSP型 - 鶴見製作所残水吸排水用スイープポンプ LSP型 - 鶴見製作所残水吸排水用スイープポンプ LSP型 - 鶴見製作所残水吸排水用スイープポンプ LSP型 - 鶴見製作所

ツルミオリジナルハイスピン形羽根車の採用で、磨耗に強く、砂・泥による〈ロック〉のしにくい構造です。
芯サイホンブレーカ機構の逆止弁により、ポンプ停止時のサイホン現象による揚水の逆流・排水抜けを防止します。
主要部分にアルミダイカスト及び合成ゴムの採用により軽量化を実現しました。
接続が簡単な両側(吸込口側、ポンプ側)金具付ホース。
底板を合成ゴムで覆う事により、本体への衝撃を吸収し、またフロアへの傷つけを防止します。
メンテナンス時にプラハンマーで取り外しやすい凸形底部形状。

用途
各種建設現場におけるスラブ、フロアなどの〈たまり水〉の排水用。
工場の設備排水用。
受水層やタンクの残水排水用。
付属品キャブタイヤケーブル(ポッキンプラグつき)×1本、吸込ホース(金具付5m)×1本、スイーパー用吸込アタッチメント×1個、吐出し口用ユニオンカップリング×1個質量(kg)12.5極数2使用温度範囲(℃)0~40ケーブル長(m)5モーター乾式水中形誘導電動機内容量1台
関連資料:(0.5MB)
注意
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※初回運転時に、呼び水が約1.8ℓ必要です。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
揚程(m)
吐出量(L/min)
タイプ
使用液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35143911LSP1.4S250.48単相100506.950非自動形清掃水・床水・溜水(異物不可)
188,000
82,900
91,190(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
35143927LSP1.4S250.48単相100607.855非自動形清掃水・床水・溜水(異物不可)
188,000
82,900
91,190(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14
質問:
0.1mmぐらいまで、吸い込みが可能ですか?
回答:
ご使用環境(吸い込みパット内の状況、でこぼこ等、揚程)によって変わりますが、0.1mmの吸い込みは保証できません。
対象商品:
35143911
2が参考にしています
2011-10-31

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする