曜日別特売

破つりハンマー(SDS-maxシャンク)

破つりハンマー(SDS-maxシャンク) - BOSCH(ボッシュ)

バイブレーションコントロールを備えたSDS-max破つりハンマーです。
頑丈な金属部品と最適化された潤滑システムにより優れた耐久性です。
新防振設計(バイブレーションコントロール)で作業疲労を低減します。
8.3Jの強力な打撃力です。
バリオロック機構は、フラットチゼル、アスファルトカッター、スコップ等を装着後でも、角度調整が可能です。
ダイヤル式電子無段変速で打撃数を任意にコントロールできます。
コンスタントスピードは、負荷が加わってもモーターの回転数を維持、作業効率がアップします。
サービスサインランプは、カーボンブラシが切れる約8時間前に、ランプの点灯で交換時期をお知らせします。
ロックオン機能付きメインスイッチ。

用途コンクリートの破つり作業。トラスコ品番378-5025セット内容本体、ケース、サイドハンドル、ブルポイント400mm1本質量(kg)5.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)495×240×102打撃力(J)2~13内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
消費電力(W)
打撃数(min-1[回/分])
コード長さ(m)
シャンク形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35148522GSH5CE/N2100(50-60Hz)11501300~29005SDS-maxシャンク
108,000
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はつり工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/442/
2023-01-13

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする