曜日別特売

振動ドリル

振動ドリル - BOSCH(ボッシュ)振動ドリル - BOSCH(ボッシュ)振動ドリル - BOSCH(ボッシュ)振動ドリル - BOSCH(ボッシュ)
(1件のレビュー)

小径の穴あけに最適です。
電子無段変速
正転・逆転機構

用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけ穴あけ能力(mm) 鉄工8穴あけ能力(mm) 木工20穴あけ能力(mm) コンクリート10回転数(min-1[r.p.m])0~2600チャック把握範囲(Φmm)1~10打撃数(min-1[回/分])0~41600電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)500コード長さ(m)2.5質量(kg)1.5最小スミヨセ寸法(mm)28トラスコ品番378-4975セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ、チャックハンドル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×180×65カーボンブラシ呼び番号2609160125アズワン品番65-2012-91内容量1台
注意
※先端工具は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35148531GSB10RE/N
21,500
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35148531
2016-06-13
用途: 鉄等の穴あけ
シャープロック

軽くて使いやすい
片手でも持ちやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

振動ドリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/429/
2023-03-10

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする