パワートリマー

パワートリマー - BOSCH(ボッシュ)
(4件のレビュー)

ハイパワー500W
ビットの交換が簡単
スピンドルロック
アルミベースブレード
切削深さ微調整ダイヤル
ガイドセット標準付属

コレット径(Φmm)6・1/4インチ回転数(min-1[r.p.m])30000電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)500コード長さ(m)2.5プレート寸法(mm)(ベース)85×94寸法(幅W×高さH)(mm)85×193付属品標準付属ビット:ストレートビット6mm1本質量(kg)1.5カーボンブラシ呼び番号2610008121内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35149055PMR500
24,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35149055
2020-12-04
用途: 止水弁のパッキン取り替えよう治具を作るために使用
農・林・水産業

BOSCH(ボッシュ)パワートリマーは2台目、慣れの有り非常に使いやすい。

対象商品 : 35149055
2018-07-25
用途: 家具の加工時
建設業・工事業

なんといっても価格のわりにハイパワーで微調整も簡単にできました。

対象商品 : 35149055
2015-06-14
用途: 溝加工

ブレも少なく快適に作業できます。この値段でこのパワーに満足しています。あとは耐久性がどのくらいあるかですね。

1が参考にしています
2018-03-21
用途: 日曜大工の木工作業
株式会社高林工務店

ねじが確り締まらずがたが発生して使い物になりませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トリマーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/trimmer_howtouse/
2022-12-14

木工切削/切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする