曜日別特売

バッテリー草刈機

バッテリー草刈機 - BOSCH(ボッシュ)

安全で切れ味抜群のプラスチックブレード
14.4Vハイパワー
工具不要で簡単にブレード交換
取り回しの楽な1.9kg軽量ボディ

付属品
標準付属ブレード:プラスチックブレード12本
バッテリー・充電器付
バッテリー電圧(V)14.4(充電式専用バッテリー)充電時間(分)約19(空→フル充電)刈込み幅(mm)260回転数(min-1[回/分])9350寸法(高さH×幅W)(mm)870×630質量(kg)1.9(バッテリー含)連続使用時間(分)(最大)約30(作業条件によって異なります。)内容量1台
注意
※作業条件によって異なります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35149152ART26
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする