千羽鶴印(エンテック)
ハイパック(仲子付き)
仕様
抗菌剤入り
形状
角形
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
材質(フタ)
EVA樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10069613
S-222
780
仲子×2
¥
930
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
10069622
S-230
1550
仲子×4
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください