ホーザン
導電性クッションマット
セル生産現場の静電気対策と疲労対策に
長時間の辛い立ち作業も無理なくこなせます。
使用場所に応じた形に組み合わせができるジョイント構造。
注意
※アース線は付属しておりません。別途F-127をお求め下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
厚さ(mm)
抵抗値
材質
質量(kg)
長さ(m)
入数(枚)
幅(m)
幅×長さ(mm)
RoHS指令(10物質対応)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35150306
F-735
1セット(5枚)
600×900
12.7
1×10
6
Ω以下
NBR
約3.5(1枚あたり)
0.9
5
0.6
-
対応
¥
162,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
39496292
F-736
1枚
600×900
12.7
1×10
6
Ω以下
NBR
約3.5(1枚あたり)
0.9
-
0.6
600×900
対応
¥
32,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
35150683
F-735
1セット(5枚)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
72,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください