エアダスター(ノンフロン)

エアダスター(ノンフロン) - ホーザンエアダスター(ノンフロン) - ホーザンエアダスター(ノンフロン) - ホーザンエアダスター(ノンフロン) - ホーザンエアダスター(ノンフロン) - ホーザンエアダスター(ノンフロン) - ホーザンエアダスター(ノンフロン) - ホーザン
(4件のレビュー)

完全ノンフロンのエアダスター。
1缶で40kgのCO2削減効果。※HFC152a(Z-287)の地球温暖化係数を140、DME+CO2(Z-288)の温暖化係数を0.2とし、それぞれ120Lのガスを発生させたときの計算です。
Z-288に使用しているガスは膨張率が大きく少量でもたくさん使えますので携帯性にも優れています。
メーカー従来品のZ-287をZ-288に置き換えることで1本あたり40kg以上のCO2削減効果を得ることができます。

用途キーボード、プリンタ、コピー機、自動改札機、光学機器、コネクター、機器内部、レンズなどに
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35150297Z-2881本(350mL)
1,090
999
1,099(税込)
当日出荷
35150674Z-2881本
800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35150297
2022-04-27
用途: キャブレターのメンテナンス

以前には他の会社のを使用していたが、それと比較したらもう少し風量が欲しい

対象商品 : 35150297
2017-07-17
用途: 製品の清掃
株式会社イーエム

エアーダスターは全く空気圧力不足で使い物にならない

対象商品 : 35150297
2015-05-22
用途: パソコン等の埃取り
御宿アーバンコンフォート管理組合

以前購入した物はノンフロンタイプで少し使用時に嫌な匂いが残ってしまい、気に成っていましたが今回の商品は比較的に気に成りませんでしたので、今後はこの商品に決めようかと思います。後は最後まで使用できるかが気に成るところです。

対象商品 : 35150297
2014-06-25
用途: 基板の清掃
クロノス株式会社

ガス量が多くて快適

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする