ラチェット式ワンタッチクランプ

ラチェット式ワンタッチクランプ - ベッセイラチェット式ワンタッチクランプ - ベッセイラチェット式ワンタッチクランプ - ベッセイラチェット式ワンタッチクランプ - ベッセイ
(1件のレビュー)

ドイツ製の本格派クランプです。締め付け力に優れたラチェット式レバー型です。着脱がワンタッチで作業性がよく広い用途で使用可能です。

用途軽工業・重鉄工業・石材業種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)炭素工具鋼内容量1個
全6種類を絞り込む
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
全長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
最大口開き(mm)
アゴの深さ(mm)
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35150911GH16160802200.64
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
35150927GH202001002701.1
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
35150936GH252501203301.44
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
35150945GH303001403902.27
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
35150954GH505001206002.61
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
35150963GH808001209003.58
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35150911
2013-10-02
用途: 溶接時の部材の固定に使用

簡単で素早く固定と開放が出来る優れもの。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする