ブロック用ドライモンドコアドリル(カッター)

ブロック用ドライモンドコアドリル(カッター) - ミヤナガ
(2件のレビュー)

乾式でブロック、重量・化粧ブロック、押し出し成型セメントの穴あけが可能。
超硬付センターピンにより位置決めが確実。
カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。

用途
エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。
ブロック塀(鉄筋Φ10まで同時穿孔可)、重量・化粧ブロック、押し出し成形セメント、モルタル、FRPM管への乾式穴あけに。
適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。有効長(mm)150(カッター長180mm)適合材ブロック、押し出し成形セメント、陶管、塩ビ管仕様穿孔可能材/ヒューム管、人造大理石、窯業系サイディングボード、FRP、モルタル、アスファルト内容量1本
注意
※鉄筋コンクリートへの乾式穴あけには、「ドライモンドコアドリル」をご使用下さい。
※硬質タイル等の難削材、太径鉄筋(13mm以上)等には、湿式「ウェットモンドコアドリル」をご使用下さい。
※中空ブロックの穴あけ等で、傾斜穴になるような場合はセンタードリル(PCHWCD250)をご使用下さい。
※位置決め後は、必ずセンターピンを外してご使用下さい。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
チャック寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35127041PCB25C2510(Sシャンク)
26,700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
35127057PCB29C2910(Sシャンク)
26,700
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35127066PCB32C3210(Sシャンク)
26,700
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
35127075PCB35C3510(Sシャンク)
26,700
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35127084PCB38C3810(Sシャンク)
26,700
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
35127093PCB45C4510(Sシャンク)
26,700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
35127102PCB50C5013(Lシャンク)
27,900
18,980
20,878(税込)
当日出荷
残り5点です
35127111PCB55C5513(Lシャンク)
27,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
35127127PCB60C6013(Lシャンク)
29,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
35127136PCB65C6513(Lシャンク)
30,700
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
35127145PCB70C7013(Lシャンク)
32,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35127154PCB75C7513(Lシャンク)
36,000
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
35127163PCB80C8013(Lシャンク)
32,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
35127172PCB85C8513(Lシャンク)
42,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
35127181PCB90C9013(Lシャンク)
44,400
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35127197PCB95C9513(Lシャンク)
49,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
35127206PCB100C10013(Lシャンク)
52,200
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35127215PCB105C10513(Lシャンク)
55,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
35127224PCB110C11013(Lシャンク)
58,200
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
35127233PCB115C11513(Lシャンク)
61,200
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
35127242PCB120C12013(Lシャンク)
64,400
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
35127251PCB125C12513(Lシャンク)
65,900
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
35127267PCB130C13013(Lシャンク)
65,900
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
35127276PCB150C15013(Lシャンク)
73,400
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
35127285PCB155C15513(Lシャンク)
81,200
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
35127294PCB160C16013(Lシャンク)
81,200
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
35127303PCB165C16513(Lシャンク)
84,200
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
35127312PCB170C17013(Lシャンク)
84,200
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
35127321PCB180C18013(Lシャンク)
90,500
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
35127337PCB200C20013(Lシャンク)
102,600
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
35127346PCB210C21013(Lシャンク)
108,800
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
35127355PCB220C22013(Lシャンク)
114,900
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35127102
2023-11-07
用途: ブロック塀のコア抜き
その他業種

径50mm深さ200mmで2箇所穴あけしました。ブロックの穴が開いている箇所を目がけて開けたため実際の穴あけ深さは100mmほどでしたが、簡単に開けることができました。

対象商品 : 35127136
2013-06-08
用途: エアコン工事
建設業・工事業

ブロックの壁貫通に使用しました。良く切れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする