曜日別特売

リングレジューサ

リングレジューサ - Panasonic(パナソニック)リングレジューサ - Panasonic(パナソニック)リングレジューサ - Panasonic(パナソニック)リングレジューサ - Panasonic(パナソニック)リングレジューサ - Panasonic(パナソニック)リングレジューサ - Panasonic(パナソニック)リングレジューサ - Panasonic(パナソニック)リングレジューサ - Panasonic(パナソニック)
(6件のレビュー)
材質/仕上鋼板製電気亜鉛めっき内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
呼び
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35181763DS5325K薄鋼電線管用C25-C1931.019.6
41
38
42(税込)
当日出荷
38218607DS5331K薄鋼電線管用C31-C2540.026.1
59
52
57(税込)
当日出荷
38218616DS5339K薄鋼電線管用C39-C3152.532.5
81
72
79(税込)
当日出荷
38218625DS5351K薄鋼電線管用C51-C3964.038.6
119
99
109(税込)
当日出荷
38219255DF5322K厚鋼電線管用G22-G1635..021.5
35
34
37(税込)
当日出荷
38219264DF5328K厚鋼電線管用G28-G2244.027.1
58
54
59(税込)
当日出荷
38219273DF5336K厚鋼電線管用G36-G2852.534.0
90
89
98(税込)
当日出荷
35181115DF5342K厚鋼電線管用G42-G3664.042.5
121
119
131(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35181763
2023-06-20
用途: 電気工事士試験対策

大量には必要なかったので、少数にての販売に助かりました。残量の表示も素早く、送付日数も短期間で嬉しかったです。

対象商品 : 38219264
2020-10-07
用途: モーター端子箱穴調整
アテック

穴寸法とコネクタ寸法が違うので使用してます。
この頃、ホームセンターにも置いていないときがあるので注文してます。
電材業者に頼んでも良いのですが、
他の商品のついでに購入してしまいます。
簡単に検索できるので、クリックぽちょ

1が参考にしています
対象商品 : 38219264
2018-04-19
用途: 盤へ配管取付時
株式会社emotion運輸・通信業

使いやすく、便利で現場に必需品。いつも重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 35181763
2016-08-17
用途: 電気工事

品質も申し分無く、便利に使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 38219273
2015-08-02
用途: 穴とコネクタ径が違う時
テイ シークェンス建設業・工事業

主にモーターなどで使用しています。
特に問題なしです。

1が参考にしています
対象商品 : 38219264
2014-09-30
用途: 電線管の接続
有限会社天竜ケミカル

いろんな店頭で探してもなかなか置いていない商品。1枚の単価が非常に安いのでわざわざお店で取り寄せするのも気が引けます。モノタロウなら遠慮なく注文できるところが便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする