Panasonic(パナソニック)
送りエンド(CD管用)
送り配管で感知器などを取り付ける場合に使用します。
仕様
釘・防トロキャップ付。
角度(°)
(立ち上げ)20
色調
オレンジ
内容量
1個
注意
※感知器などの取付ねじは、取付部のねじ穴(深さ7mm)を貫通しない長さの3.8~4.1mmのタッピンねじをご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び
寸法D(Φmm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35181194
DM016Y-R
54
30
16
28.5
29
¥
410
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38252496
DM022Y-R
47
36.5
22
35.5
36
¥
455
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38252487
DM014Y-R
54
30
14
27.1
29
¥
179
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください