Panasonic(パナソニック)
型枠用ブッシング(CD管用)
間仕切り壁への落とし込みや、はり貫通の場合に使用します。接続状態を示す黒のライン付き。
用途
CD管用
色調
オレンジ
内容量
1個
注意
※取り付け用の釘の長さは38mm以内のものをご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35181212
DM028W-R
28
70.9
75.2
54.8
45.6
¥
560
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38252401
DM036W-R
36
80.5
75.2
54.8
54.5
¥
965
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38252392
DM014W-R
14
50.6
58
46
27.1
¥
116
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください