曜日別特売

自由錐 WR-S ボード用

自由錐 WR-S ボード用 - 神沢自由錐 WR-S ボード用 - 神沢

耐久性・切れ味抜群!
ボードに適した鋭利なオリジナル刃付けで切れ味抜群!
石膏ボードに適した耐摩耗性の高い超硬チップ刃を採用!長持ちします。
6.35六角軸仕様で、イージーチャックに簡単取付可能。
穴径調整、工具不要!蝶ネジを回し、刃をスライドさせるだけでOK!! 見やすいカラー目盛り

用途
石膏ボード等の穴あけに便利!!
電設設備の作業に最適です。ダウンライトや配管、スピーカーの取付等
適合材石膏ボード・ケイ酸カルシウム板・スレートなどに適合機種充電ドリル・電気ドリル板厚(mm)30まで(両面50まで)穴あけ範囲(Φmm)40~120内容量1個
注意
※インパクト(打撃)をかけての使用はしないで下さい。(ネジの緩みや、本体の損傷に繋がる恐れがあります。)
横軸の止めネジは、固定してある為、緩めないで下さい。
逆回転の使用は出来ません。正回転で使用して下さい。
傾斜させての使用は電動機が振られたり、刃が破損しますので必ず、垂直にして使用して下さい。
作業中は飛散物から目を守る為、防塵メガネを着用して下さい。
厚み、穴あけ範囲、適応材を必ず確認して、それ以外には絶対使用しないで下さい。
穴径目盛は目安ですので正確な穴をあける時は、スケールなどで測って下さい。
必ず穴あけ対象物を固定してから作業を行って下さい。
作業前に各ネジ部はしっかりと確実に締め付けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35152126K-127
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自由錐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする