らくワーク(配管取付部一体型)

らくワーク(配管取付部一体型) - Panasonic(パナソニック)らくワーク(配管取付部一体型) - Panasonic(パナソニック)らくワーク(配管取付部一体型) - Panasonic(パナソニック)らくワーク(配管取付部一体型) - Panasonic(パナソニック)らくワーク(配管取付部一体型) - Panasonic(パナソニック)らくワーク(配管取付部一体型) - Panasonic(パナソニック)

アダプタなしで配管(CD管・情報パナチューブ)を接続できます。
枠構造で、背面スペースの活用ができます。
呼び22も接続でき、マルチメディアコンセントにも対応可能。(2コ用・3コ用)
ボックスに比べて経済的(メーカー比)

用途配線器具の取り付けに使用します。内容量1個
注意
※横桟に近い場所や、背面に壁がある場合は、CD管を配管取付枠に固定してから、配管取付枠を造営材に固定してください。
PF管は接続できません。
ケーブル相互の結線作業をされる場合は、絶縁チューブなどを使用して、結線部を十分に被覆し保護してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35181255DM8011コ用CD16(14)用
126
95
105(税込)
当日出荷
35181264DM8022コ用CD22(16・14)用
450
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
35181282DM8033コ用CD22(16・14)用
1,130
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする