Panasonic(パナソニック)
ジョイントナット
お手持ちの厚鋼電線管および速結コネクタとジョイントナットとを組み合わせて頂き、必要に応じた配管ができます。
用途
厚鋼電線管ねじのおねじ相互の接続に使用します。
寸法L(mm)
28
呼び
28-28
寸法D1(Φmm)
39.5
寸法D2(Φmm)
44.5
内容量
1個
注意
※ケーブル工事、弱電工事にご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35181343
DMP28JN
¥
102
¥
75
¥
83
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください