曜日別特売

塗装八角コンクリートボックス

塗装八角コンクリートボックス - Panasonic(パナソニック)塗装八角コンクリートボックス - Panasonic(パナソニック)
板厚(mm)2.0側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
仕上
JIS規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35181447DS3676B0.575カチオン電着塗装仕上げJIS C8340
1,330
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
38222177DS3644B0.3644カオチン電着塗装仕上げJIS 8340
1,020
819
901(税込)
3日以内出荷
返品不可
38222186DS3654B0.454カオチン電着塗装仕上げJIS 8340
1,250
979
1,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
38222195DS3690B0.690カオチン電着塗装仕上げJIS 8340
2,080
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
38222204DS3602B0.65100カオチン電着塗装仕上げJIS 8340
2,350
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする