塗装中型四角スイッチカバー1コ用

塗装中型四角スイッチカバー1コ用 - Panasonic(パナソニック)塗装中型四角スイッチカバー1コ用 - Panasonic(パナソニック)塗装中型四角スイッチカバー1コ用 - Panasonic(パナソニック)塗装中型四角スイッチカバー1コ用 - Panasonic(パナソニック)塗装中型四角スイッチカバー1コ用 - Panasonic(パナソニック)塗装中型四角スイッチカバー1コ用 - Panasonic(パナソニック)
種別1コ用内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
種類
仕上
JIS規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35181605DS4611B0.113ミリカバーカチオン電着塗装仕上げJIS C8340
315
229
252(税込)
当日出荷
38222274DS46115B0.113ミリカバーカオチン電着塗装仕上げJIS 8340
460
419
461(税込)
3日以内出荷
返品不可
35181596DS46112B0.09平カバーカチオン電着塗装仕上げJIS C8340
460
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする