Panasonic(パナソニック)
塗装大型四角スイッチカバー1コ用
種別
1コ用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
種類
仕上
JIS規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35181623
DS4612B
0.15
13ミリカバー
カチオン電着塗装仕上げ
JIS C8340
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38222344
DS46122B
0.12
平カバー
カオチン電着塗装仕上げ
JIS 8340
¥
575
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38222353
DS46125B
0.13
5ミリカバー
カオチン電着塗装仕上げ
JIS 8340
¥
575
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください