Panasonic(パナソニック)
塗装大型四角スイッチカバー2コ用
種別
2コ用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
種類
仕上
JIS規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35181666
DS4712B
0.08
13ミリカバー
カチオン電着塗装仕上げ
JIS C8340
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38222362
DS47122B
0.07
平カバー
カオチン電着塗装仕上げ
JIS 8340
¥
665
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください