Panasonic(パナソニック)
6コ用スイッチボックス(カバー付)
材質
鋼板製
質量(kg)
1.34
外形寸法(mm)
322×119
高さH(mm)
54
板厚(mm)
1.6
仕上
電気亜鉛めっき
側面ノックアウト
G22(C25)×2・G16(C19)×2・G28×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35181736
DS4916K
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
35582644
DS4916
¥
5,790
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください