Panasonic(パナソニック)
エクスターナルエルボ後付け型
上からはめ込むだけのワンタッチ式。
コーナーの仕上がりもスッキリするミニ形状のキャップです。
形状
エルボ
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(kg)
種類
適合規格
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35181851
DZA128W
ホワイト
0.03
A型
(PS)E
35
¥
205
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
35181912
DZB228W
ホワイト
0.07
B型
(PS)E
52
¥
485
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
38261456
DZA128E
ミルキーホワイト
0.03
A型
(PS)E
35
¥
205
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38261474
DZB228E
ミルキーホワイト
0.07
B型
(PS)E
52
¥
485
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38261492
DZC328E
ミルキーホワイト
0.13
C型
-
72
¥
1,420
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38261501
DZC328W
ホワイト
0.13
C型
-
72
¥
1,420
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38261465
DZA128H
オイスターグレー
0.03
A型
(PS)E
35
¥
129
取扱い終了
返品不可
38261483
DZB228H
オイスターグレー
0.07
B型
(PS)E
52
¥
305
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください