曜日別特売

ティー

ティー - Panasonic(パナソニック)ティー - Panasonic(パナソニック)ティー - Panasonic(パナソニック)

平面状のT形分岐部分に使用します。
キャップ取り付けワンタッチ

形状ティー内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
種類
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35181867DZA130Wホワイト0.07A型13100
405
379
417(税込)
当日出荷
35181921DZB230Wホワイト0.21B型21.5140
1,010
859
945(税込)
5日以内出荷
返品不可
38260792DZA130Eミルキーホワイト0.07A型13.010
405
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
38261124DZB230Eミルキーホワイト0.21B型21.5140
1,010
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
38261316DZC330Eミルキーホワイト0.31C型31.4170
2,410
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
38261325DZC330Wホワイト0.31C型31.4170
2,410
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
38260801DZA130Hオイスターグレー0.07A型13.010
255
取扱い終了
返品不可
38261133DZB230Hオイスターグレー0.21B型21.5140
625
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする