コンビネーションコネクタ

コンビネーションコネクタ - Panasonic(パナソニック)コンビネーションコネクタ - Panasonic(パナソニック)コンビネーションコネクタ - Panasonic(パナソニック)コンビネーションコネクタ - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

メタルモールと電線管またはメタルモールとボックスなどとの接続箇所に使用します。
ベースに薄鋼電線管19および厚鋼電線管16用の接続穴があいています。

形状コンビネーションコネクタホワイト内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
種類
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35181876DZA150KW-A型65.513
620509
509
560(税込)
当日出荷
35181937DZB250KW-B型70.521.9
915739
739
813(税込)
3日以内出荷
返品不可
55287384DZA150KW【ワケあり】※理由あり(目立った傷や汚れなし)A型65.513
380255
209
アウトレット
230(税込)
当日出荷
返品不可
残り13点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55287384
2023-08-02
用途: メタルモールのカバー
建設業・工事業

とにかく安い。わけあり品と書いてあったが、なにがわけありかわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする