曜日別特売

ストレートボックスコネクタ

ストレートボックスコネクタ - Panasonic(パナソニック)ストレートボックスコネクタ - Panasonic(パナソニック)ストレートボックスコネクタ - Panasonic(パナソニック)ストレートボックスコネクタ - Panasonic(パナソニック)

プルボックス類とメタルモールとの接続に使用します。

形状ストレートボックスコネクタ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
種類
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35181885DZA151KWホワイト0.05A型3613
575
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
35181946DZB251KWホワイト0.13B型6021.5
840
729
802(税込)
5日以内出荷
返品不可
38260923DZA151KEミルキーホワイト0.05A型3613.0
575
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
38261221DZB251KEミルキーホワイト0.13B型6021.5
840
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
38261361DZC351KEミルキーホワイト0.21C型7531.4
1,420
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
38261377DZC351KWホワイト0.21C型7531.4
1,420
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
38260932DZA151KHオイスターグレー0.05A型3613.0
365
取扱い終了
返品不可
38261237DZB251KHオイスターグレー0.13B型6021.5
525
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする