曜日別特売

メロディサイン

メロディサイン - Panasonic(パナソニック)メロディサイン - Panasonic(パナソニック)メロディサイン - Panasonic(パナソニック)
(6件のレビュー)

電池もトランスもいらず、電灯線から直接配線できる100V式。もちろんお知らせはさわやかなメロディです。

電圧(V)
定格/AC100(50/60Hz)
操作側/約DC9
電源タイプ電源コード式質量(g)約200定格消費電力(W)2寿命10万回鳴動以上電流(mA)操作側/約1配線長100mまで適合電線操作側、電線側/Φ16(2mm2)、Φ2(3.5mm2)、(IV)またはVVF音量(dB)65dB以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35182086EC710K
7,500
7,498
8,248(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-19
用途: チャイムの増設

横長の製品にはついているが、縦長の製品にもチャイムの回数、音量の調節が欲しい。

対象商品 : 35182086
2021-10-20
用途: メンテナンスにて
建設業・工事業

早々の、納品有り難うございました。
納期間に合いました。

1が参考にしています
対象商品 : 35182086
2018-12-11
用途: 半屋外での来客サイン
にわ農園

ブザーではなくメロディでのサインが欲しくてWeb上で散々探しました。
なかなか思うものがなく、非防水ですがこれを選びました。
本商品の想定外ですが、耐久性が楽しみです。
想定外使用なのでやむを得ないですが、音量が少し小さいです。
爆音ではなくてもいいので、もう少し大音量の商品があるといいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 35182086
2017-06-21
用途: 部屋の呼出
サービス業

昔の商品なので中々見つけることが難しい。普通に頼んでも1週間位かかる物が明日には届く事は非常にありがたいです。

対象商品 : 35182086
2016-01-14
用途: 人感センサーとリレーを利用して訪問者がボタン式チャイムを押す前に2階から降りて対応出来るようにしてます。

現在使用しているメロディチャイムと同じ物でした、違うメロディかもう少し長めのメロディかと期待してましたが少し残念でした。

対象商品 : 35182086
2015-03-25
用途: 玄関用のブザーとして使用

メロディは、良いのですが、音量が調節できると良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする