作業シーンに合わせてノズルが0~100mmで伸縮可能な吹き寄せ、集じん、粉砕が1台でできるマルチユースなブロワバキュームです
吸込んだ落葉は約1/10に粉砕します
0~100mmまで伸縮調整できるノズルを採用しています
補助ハンドルは角度調整ができます
作業者への重量負担を軽減する先端ローラー付きです
作業内容に合わせて風速・風量は2段階で調節できます
材質:ハウジング:ABS/ノズル:PP/ダストバッグ:不織布



吸ったり吐いたりする能力は十分満足できました。
ただそれ以上に気になる点の方が多かったです。
・肩掛けベルトを使っても重い
・音がかなり大きい(近隣の迷惑になりそうなので朝方には使えません)
・ダストパック内部に落ち葉が大量に付着する
・スイッチが硬い
特にダストパック内の落ち葉の付着については、一度使用すると二度と綺麗にできそうにないくらい付着します。保管中に虫が発生したり、落ち葉が腐食して臭いが発生しないか等、色々と心配です。
庭木の剪定や草刈り後の片づけに苦労していたので、購入しました。
刈り草は、1日くらい乾かしたほうがよく取れます。容量が小さくなるのと、集めて
袋に入れる手間がなくなるのがよいです。細い木の枝が混じると、粉砕してくれのですが、
粉砕時にすごい音がします。。。その以外は十分使えるので満足です。
この時期、クスノキの落葉が多いので購入しました。吸ったり掃いたり
出来るのでとても便利です。
もう少し吸い込み力があってもいいのではないかと思うが、近づければ吸い込んでくれるので、これはこれでOK。大変便利です。まだ一度しか使ってないが、吸い込み力を強レベルでしばらく使った後、スイッチが固定してしまって、OFFに戻らず難儀しました。
とても便利にできていて助かります。バキュームの力も十分で感謝しています。これから庭や道路際の掃除が楽しみになりそうです。
吸引力はありますが、袋が砂等で詰まってくると逆に風が発生して、軽いゴミを飛ばしてしまいます。飛んでしまったゴミは最後にほうきとちり取りで取る必要があります。期待がはずれ残念です。