●塀や障害物のある所の草刈りに適した音の静かなナイロンカッター専用の刈払機(草刈機)です
●ワンタッチで身長に合わせて長さ調整ができる伸縮機能付きです(伸縮幅8cm)
●キワ刈りに便利なエッジガイド付きです
●ヘッド部が180度回転して縁刈りが容易に行えます
●刈った草がかかりにくい右回転仕様です
●低騒音なので住宅地での草刈りも気兼ねなくできます



本機で4代目、使いやすさ部品交換のしやすさに満足している。肩掛けバンドの供給がなくなったが復活してほしい。
非常に効率よく草が枯れて満足です。ただナイロンの糸巻きに追加ナイロン線を入れるのに巻き方向がよくわかりませんでした。新しいコードリールを買って、比較してみたいと思いまする
6・7年前から使用していましたが、販売店に同じ商品の品揃えが無くなり困っていました。新品購入する予定で居ましたが、以前の品の欠点は、余分に出てしまったナイロン刃のカットする為に設置されている、カッター刃がすぐに外れてしまい何処かに飛んでしまうのが困り事でした。今回同じ品物が購入出来たのですが、同じくナイロン刃をカットする、カッター刃が、仕様して半日もしない間に同じ不具合が発生し、メーカーに報告、カッター刃を郵送して頂き、取付け使用していますが、取り付けする金物の留め部分が樹脂の為、直ぐに外れてしまいます。金物の下地を利用しての刃の堅固な取付方法を考えて欲しいです。
10月15日に初めて使用しました。使い始めて直ぐに(5分程度)ナイロンが切れて巻きロールを分解しなければロープを出すことが出来ず外しましたが、ロールカバーのロープ出し口がすでにロープとの摩擦熱で横に溶け広がっていました。
ロープの巻き方なのか? ロープがスムーズに引っ張っても出て来ません。ロープが交差して絡まったロープをまき直しして再度可動して草刈りをしましたが、度々ロープが切れてロールカバーを外しロープ出しをしなければなりません。
切れにくいナイロン製ロープ及び、カップリングカバー、巻きロールの改善お願いします。回転速度とパワーは十分ですがナイロンロープ廻りがそれに負けているように思います。