曜日別特売

らくらくボードアンカー

らくらくボードアンカー - 若井産業らくらくボードアンカー - 若井産業らくらくボードアンカー - 若井産業らくらくボードアンカー - 若井産業らくらくボードアンカー - 若井産業らくらくボードアンカー - 若井産業
(20件のレビュー)

本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。

用途石膏ボード用外径(mm)8適合材石膏ボード表面処理ユニクローム材質ねじの呼びM4
注意
※壁面の厚みを確認し、必ず適合サイズを使用してください。
せっこうボード(GB-R)以外に使用する場合は、9.0mmのドリルで下穴をあけてご使用ください。
インパクトドライバーでの取り付けはしないでください。
電動ドライバーでの固定の際は、低トルクでゆっくり回転させ固定してください。
天井部には使用しないでください。
引張強度等は施工する材料・施工条件等により大きく影響されます。施工条件、使用環境等を考慮して十分な安全率をご採用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合板厚(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35162881RBA4121箱(30本)9~1345
2,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
35158636RBA412T1箱(200本)9~1345
12,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
35162872RBA4091箱(30本)5~9.542
2,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
35162897RBA4161箱(30本)10~1649
2,000
1,598
1,758(税込)
当日出荷
35158627RBA409T1箱(200本)5~9.542
12,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
35158645RBA416T1箱(200本)10~1649
12,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-12
用途: 石膏ボードへの設置用として
社会福祉法人心友会医療・福祉・介護関連業

このタイプのボードアンカーが一番強度が高く使い勝手が良く、さらにこの製品は下穴空けの工程が無くなる為作業効率がよい。

対象商品 : 35158636
2023-01-19
用途: ボードアンカーとして使用
株式会社フォルマ

ピンがついているので、穴あけがなくすむのがとても便利。素早くできる。

対象商品 : 35158636
2022-09-15
用途: エアコン取付
建設業・工事業

マーキングした所にバッチリ取付が出来る。エアコン取付には必須アイテム。

対象商品 : 35158645
2021-03-24
用途: エアコン用

エアコンの室内に利用しています。
定番商品です。
下穴が不要なのが非常に便利。

1が参考にしています
対象商品 : 35162881
2020-09-13
用途: エアコン工事
有限会社ラササヤン卸売・小売業

他のボードアンカと変わらないと思っていたが、かなりの優れものです。
石膏ボードでしたら下穴いらずなので、スムーズに作業ができます。

1が参考にしています
対象商品 : 35158627
2020-09-02
用途: エアコン取り付け
その他業種

下穴を開けずに簡単にできるので、作業がはかどります。

1が参考にしています
対象商品 : 35158645
2018-06-18
用途: 天井ジプトーンへのアルミレール取り付け

ボードに小さな下穴を空けておけば、インパクトドライバーのみで簡単に手早く固定できて施工性が良い。 もう少し安価になる事を希望したい。

2が参考にしています
対象商品 : 35158636
2018-09-25
用途: ボード壁に照明器具等の取り付けにしょう
有限会社雅電設建設業・工事業

充電ドライバーで簡単につけれるのでほかの工具がいらないので早く作業が進む!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
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
2469:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする