曜日別特売

エムスターハイパワーエンドミル(M)

エムスターハイパワーエンドミル(M) - 三菱マテリアルエムスターハイパワーエンドミル(M) - 三菱マテリアルエムスターハイパワーエンドミル(M) - 三菱マテリアルエムスターハイパワーエンドミル(M) - 三菱マテリアルエムスターハイパワーエンドミル(M) - 三菱マテリアル
(1件のレビュー)

特殊溝形状と強ねじれを採用し、側面・溝加工において重切削が可能です。

用途汎用ハイヘリ刃数4材質極超微粒子超硬合金形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティング刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)45内容量1本
全62種類を絞り込む
刃長ap(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
62種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D1(Φmm)
刃長ap(mm)
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35155872MSMHDD0200244544
5,490
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
35155881MSMHDD02102.154554
9,580
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
35155897MSMHDD02202.254554
9,580
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
35155906MSMHDD02302.354554
9,580
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
35155915MSMHDD02402.454554
9,580
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
35155924MSMHDD02502.554554
6,590
4,298
4,728(税込)
8日以内出荷
35155933MSMHDD02602.664564
9,580
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
35155942MSMHDD02702.764564
9,580
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
35155951MSMHDD02802.864564
9,580
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
35155967MSMHDD02902.964564
9,580
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
35155976MSMHDD0300384586
6,520
4,298
4,728(税込)
当日出荷
35155985MSMHDD03103.184586
11,900
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
35155994MSMHDD03203.284586
11,900
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
35156003MSMHDD03303.384586
11,900
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
35156012MSMHDD03403.484586
11,900
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
35156021MSMHDD03503.584586
8,200
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
35156037MSMHDD03603.61145116
11,900
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
35156046MSMHDD03703.71145116
11,900
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
35156055MSMHDD03803.81145116
11,900
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
35156064MSMHDD03903.91145116
11,900
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
35156073MSMHDD040041145116
7,130
4,698
5,168(税込)
当日出荷
35156082MSMHDD04104.11245126
12,700
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
35156091MSMHDD04204.21245126
12,700
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
35156107MSMHDD04304.31245126
12,700
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
35156116MSMHDD04404.41245126
12,700
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
35156125MSMHDD04504.51245126
8,740
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
35156134MSMHDD04604.61350136
12,700
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
35156143MSMHDD04704.71350136
12,700
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
35156152MSMHDD04804.81350136
12,700
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
35156161MSMHDD04904.91350136
12,700
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
35156177MSMHDD050051350136
7,660
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
35156186MSMHDD05105.11350136
13,200
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
35156195MSMHDD05205.21350136
13,200
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
35156204MSMHDD05305.31350136
13,200
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
35156213MSMHDD05405.41350136
13,200
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
35156231MSMHDD05605.61350136
13,200
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
35156247MSMHDD05705.71350136
13,200
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
35156256MSMHDD05805.81350136
13,200
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
35156265MSMHDD05905.91350136
13,200
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
35156274MSMHDD060061350136
7,920
5,298
5,828(税込)
当日出荷
35156283MSMHDD06506.51660168
14,400
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
35156292MSMHDD070071960198
12,500
8,198
9,018(税込)
翌日出荷
35156301MSMHDD07507.51960198
14,400
9,198
10,118(税込)
6日以内出荷
35156317MSMHDD080081960198
12,500
8,198
9,018(税込)
当日出荷
35156326MSMHDD08508.519701910
16,800
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
35156335MSMHDD0900922702210
14,600
9,298
10,228(税込)
翌日出荷
35156344MSMHDD09509.522702210
16,800
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
35156353MSMHDD10001022702210
14,600
9,298
10,228(税込)
当日出荷
35156362MSMHDD11001126752612
21,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
35156371MSMHDD1200S101226752610
21,500
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35156292
2017-07-06
用途: 電源コードの目隠し

超鋼切削工具を初めて使いましたが、切れ味抜群で大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする